Schroeven-bouten-moeren
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
55500
55500.080.040
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Threaded pitch (P)
1.25
Marque
Fabory
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
40 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Marque
Fabory
Classe
70
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
21
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
40
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
Numéros d'articles
Numéro d'article
55500.080.040
EAN
8715492346568
UBB
951351842087
UNSPSC
31161612
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande