text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M8X10


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.25
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 10 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 42.66
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 10
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normes

BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603

Numéros d'articles

Numéro d'article 55500.080.010
EAN 8715494602396
UBB 500633434336
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.