text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M12X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.75
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 25 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 44.08
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 25
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normes

NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677

Numéros d'articles

Numéro d'article 55500.120.025
EAN 8715494602402
UBB 500633434419
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.