text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X150


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1.25
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 150 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Marque Fabory
Classe 70
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 64.8
Code Douanier 7318159585

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 150
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normes

ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933

Numéros d'articles

Numéro d'article 51500.080.150
EAN 8715494512770
UBB 500621790285
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.