HERBO BVBA
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
08320
08320.060.070
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Electro zingué 8.8 M6X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
1
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M6
Longueur
70 mm
Threaded pitch (P)
1
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
15.8
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
70
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
603
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
Numéros d'articles
Numéro d'article
08320.060.070
EAN
8717077066571
UBB
500645159483
UNSPSC
31161612
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO