Nedtrain Oud
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
Boulons
Vis à métaux à tête bombée
08320
08320.160.050
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
Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Electro zingué 8.8 M16X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P)
2
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M16
Longueur
50 mm
Threaded pitch (P)
2
Marque
Fabory
Classe
8.8
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
125.38
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
38.8
k (max.)
8.95
L (mm)
50
P
2
fn (max.)
12.9
Vn (max.)
16.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
Numéros d'articles
Numéro d'article
08320.160.050
EAN
8717077066793
UBB
500645161695
UNSPSC
31161612
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO