text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête bombée à collet carré DIN 603 Acier Brut 8.8 M6X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Threaded pitch (P) 1
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 30 mm
Threaded pitch (P) 1
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 9.6

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 30
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normes

ISO ≈8677
NEN ≈303
DIN 603
BS ≈4933

Numéros d'articles

Numéro d'article 08310.060.030
EAN 8715492558244
UBB 950351617101
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.