text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux Tête ronde UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) 5/16-18X1.1/2

Spécifications

Diamètre 5/16 Inch
Longueur 1.1/2 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête large
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F837 304
Direction du filetage Droit
Filets par pouce 18
Info
  • Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
  • Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Dimensions

A (max.) 0.698
H (max.) 0.183
No. empreinte cruciforme 4

Normes

ASME B18.6.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U51862.031.0150
EAN 8712423001534
UBB 500625060222
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.