text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux tête ronde fendue UNC asme B18.6.4 ASME B18.6.3 Laiton 3/8-16X3 Inch

Spécifications

Diamètre 3/8 Inch
Longueur 3 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête ronde
Matière Laiton
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 16
Info
  • Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
  • Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Dimensions

A (max.) 0.708
H (max.) 0.256
J (max.) 0.094
T (max.) 0.155

Normes

ASME B18.6.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U48210.037.0300
EAN 8717077797734
UBB 500624976931
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.