24862
24862.080.080
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
Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M8X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
80 mm
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
20
Filetage total quand L ≤
60
k (max.)
4.4
L (mm)
80
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-129
Numéros d'articles
Numéro d'article
24862.080.080
EAN
8715493594074
UBB
950353759141
UNSPSC
31162400