Visserie
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
Visserie
Visserie
24862
24862.060.010
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
Vis à métaux tête poêlier fendue en croix NF E25-129 Acier Electro zingué 4.8 M6X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
M6
Longueur
10 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
4.6
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M6
Longueur de fil (min.)
38
dk (max.)
15
Filetage total quand L ≤
60
k (max.)
3.3
L (mm)
10
n
1.6
P
1
t (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-129
Numéros d'articles
Numéro d'article
24862.060.010
EAN
8715493593817
UBB
950353762764
UNSPSC
31161504
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO