text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux Tête fraisée fendue UNC ASME B18.6.3 Low carbon steel Electro zingué 1/4-20X5/8


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Low carbon steel
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 5/8 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Low carbon steel
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filets par pouce 20
Info
  • Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
  • Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Dimensions

A (max.) 0.477
H (max.) 0.153
J (max.) 0.075
T (max.) 0.07

Normes

ASME B18.6.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U24540.025.0062
EAN 8715492973665
UBB 500624948989
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.