text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux tête fraisée bombée six lobes internes ISO14584 Acier inoxydable (Inox) A2 M2,5X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.439
Code Douanier

Dimensions

d-D M2.5
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 12
P 0.45
Clé 8

Normes

ISO ≈14584
DIN ≈966

Numéros d'articles

Numéro d'article 51325.025.012
EAN 8715492037855
UBB 500696056869
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.