text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux Tête cylindrique UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Acier inoxydable (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #8-32X1.1/4


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F837 304
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre NO.8
Longueur 1.1/4 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F837 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 32
Info
  • Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
  • Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Dimensions

A (max.) 0.322
H (max.) 0.115
No. empreinte cruciforme 2

Normes

ASME B18.6.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U51122.016.0125
EAN 8717077793958
UBB 500625005870
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.