Visserie
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
Visserie
Visserie
24545
24545.120.020
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
Vis à métaux à tête fraisée fendue iso 2009 ISO 2009 Acier Brut 4.8 M12X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
4.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Dimensions
d-D
M12
Longueur de fil (min.)
46
dk (max.)
22
Filetage total quand L ≤
55
k (max.)
6
L (mm)
20
n
3
P
1.75
t (min.)
2.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
2009
Numéros d'articles
Numéro d'article
24545.120.020
EAN
8717077318533
UBB
500651040155
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande