text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête fraisée à empreinte cruciforme iso 7046 ISO 7046-1 Acier Brut 4.8 M3X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Emballé par 2 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 6 mm
Marque Fabory
Classe 4.8
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.38
Code Douanier

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 5.5
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1.65
L (mm) 6
No. empreinte cruciforme 1
P 0.5

Normes

ISO 7046-1 H

Numéros d'articles

Numéro d'article 24678.030.006
EAN 8717077319905
UBB 500651054420
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.