text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à métaux à tête bombée et collet carré avec écrou hexagonal DIN 603/555 Acier Electro zingué 4.8 M16X320


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 320 mm
Marque Fabory
Classe 4.6
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 554
Info
  • La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Code Douanier 7318159589

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 38.8
k (max.) 8.95
L (mm) 320
m 13
P 2
fn (max.) 12.9
s 24
Vn (max.) 16.7

Normes

NF ≈E27-351/E25-402
ISO ≈8677/4034
DIN 603/555
NEN ≈303/697
BS ≈4933/3692

Numéros d'articles

Numéro d'article 08250.160.320
EAN 8715492556554
UBB 950351612987
UNSPSC 31161612

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.