Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes
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
Pitons & crochets
Vis combi/goujons
Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes
17310
17310.080.060
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
Vis à double filetage avec section hexagonale, six lobes internes Acier Electro zingué M8X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
17.1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Produits associés
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
17.1
Info
M8x50 est sans section hexagonale
Code Douanier
7318154290
Dimensions
b1
20
b2
30
d-D
M8
d2
7.3
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Clé
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17310.080.060
EAN
8712547016186
UBB
500500969604
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande