Vis combi/goujons
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
Pitons & crochets
Vis combi/goujons
Vis combi/goujons
17320
17320.050.050
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
Vis à double filetage Acier Electro zingué 73A M5X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric thread and wood screw thread
Poids par pièce (g)
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M5
Longueur
50 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric thread and wood screw thread
Poids par pièce (g)
6
Info
Vis à double filetage en diamètre M6 ont une empreinte à six lobes internes, dimensions T15.73A
Code Douanier
Voir
Dimensions
b1
20
b2
20
d-D
M5
d2
5.35
L (mm)
50
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17320.050.050
EAN
8712547016469
UBB
950370020527
UNSPSC
31161618