text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Dowel screw with round shank, Stainless steel A2 50 M6X90


Objednací číslo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread and wood screw thread
Baleno po 1

Specifikace

Diameter 6 mm
Length 90 mm
Brand Fabory
Class 50
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread and wood screw thread
Weight per piece (g) 11.93
Commodity code 7318153590

Rozměry

b1 35
b2 52
d1 6
d2 6.3
D (mm) 6
L (mm) 90
P 1

Čísla materiálu

Objednací číslo 51287.060.090
EAN 8715494561440
UBB 500634594450
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.