Nedtrain Oud
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
Visserie
Vis à bois
51860
51860.060.030
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
Vis à bois à tête ronde fendue DIN 96 Acier inoxydable (Inox) A2 6X30MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
6 mm
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
7.5
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
6
dk
12
ds
6
k (max.)
4.2
L (mm)
30
n
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-606
NEN
2251
DIN
96
Numéros d'articles
Numéro d'article
51860.060.030
EAN
8715492311801
UBB
950350094633
UNSPSC
31161508
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO