Vis à bois
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
Visserie
Vis à bois
25710
25710.040.030
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
Vis à bois à tête ronde à empreinte cruciforme Phillips DIN 7996-H Acier Electro zingué 4X30MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
4 mm
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
3.01
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
30
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-603
DIN
7996 H
NEN
2254
Numéros d'articles
Numéro d'article
25710.040.030
EAN
8715492649164
UBB
950350020968
UNSPSC
31161508
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO