Vis à bois à tête hexagonale
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Vis à bois à tête hexagonale
55900
55900.160.180
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
Vis à bois à tête hexagonale DIN 571 Acier inoxydable (Inox) A4 16X180MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
16 mm
Longueur
180 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
231
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
16
k
10
L (mm)
180
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
571
NEN
2260
NF
E25-607
Numéros d'articles
Numéro d'article
55900.160.180
EAN
8715494604444
UBB
500633454870
UNSPSC
31161508
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO