text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête hexagonale DIN 571 Acier inoxydable (Inox) A2 8X50MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 19
Info
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 8
k 5.5
L (mm) 50
s 13

Normes

NF E25-607
DIN 571
NEN 2260

Numéros d'articles

Numéro d'article 51900.080.050
EAN 8715492314529
UBB 950351820473
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.