text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête hexagonale DIN 571 Acier Electro zingué 20X150MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 20 mm
Longueur 150 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 328
Info
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 20
k 13
L (mm) 150
s 30

Normes

DIN 571
NF E25-607
NEN 2260

Numéros d'articles

Numéro d'article 08280.200.150
EAN 8717077034679
UBB 500645410506
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.