text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier Electro zingué 5X30MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 5 mm
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 3.19
Info
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2

Normes

NF E25-604
DIN 97
NEN 2250

Numéros d'articles

Numéro d'article 25130.050.030
EAN 8715492648549
UBB 950350016685
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.