Vis à bois
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
Visserie
Vis à bois
49351
49351.040.016
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
Vis à bois à tête fraisée bombée fendue DIN 95 Laiton CU2/CU3 Chromé 4X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
4 mm
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Revêtement
Chromé
Poids par pièce (g)
1.3
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
f ≈
1
k (max.)
2.2
L (mm)
16
n
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2252
DIN
95
NF
E25-605
Numéros d'articles
Numéro d'article
49351.040.016
EAN
8717077269064
UBB
500649379103
UNSPSC
31161508
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO