Vis à bois
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
Visserie
Vis à bois
49250
49250.050.016
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
Vis à bois à tête fraisée bombée fendue DIN 95 Laiton CU2/CU3 5X16MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
5 mm
Longueur
16 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Poids par pièce (g)
2.17
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
16
n
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-605
NEN
2252
DIN
95
Numéros d'articles
Numéro d'article
49250.050.016
EAN
8717077087873
UBB
500645406074
UNSPSC
31161508
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO