text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête fraisée bombée fendue DIN 95 Acier inoxydable (Inox) A4 6X75MM

Specificații

Diamètre 6 mm
Longueur 75 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Info
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.

Dimensiuni

D (mm) 6
dk 11
ds 6
f ≈ 1.5
k (max.) 3
L (mm) 75
n 1.6

Standarde

DIN 95
NEN 2252
NF E25-605

Numerele articolelor

Cod Articol 55880.060.075
EAN 8715494604369
UBB 500633454045
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.