text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7997-Z Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X30MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.5 mm
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 2.8
Info
  • Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 4.5
dk 8.3
ds 4.5
k (max.) 2.35
L (mm) 30
No. empreinte cruciforme 2

Normes

DIN 7997 Z
NF E25-601
NEN 2253

Numéros d'articles

Numéro d'article 51876.045.030
EAN 8715492313157
UBB 950350471583
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.