Visserie
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Vis à bois
51789
51789.060.030
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
Vis à bande pour portes à tête ronde à six lobes Acier inoxydable (Inox) A2 6X30MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
6 mm
Longueur
30 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
4.87
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
6
dk
13
k
3
L (mm)
30
Clé
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51789.060.030
EAN
8717077004306
UBB
500634637770
UNSPSC
31162400