text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à anneau DIN 580 Acier inoxydable (Inox) A4 forgé M24


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 740
Info
  • Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
  • Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 740
Info
  • Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
  • Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
d1 50
d2 90
d3 50
e 18
h 90
L 36
P 3

Normes

ISO 3266
DIN 580
NEN 1927
BS 4278

Numéros d'articles

Numéro d'article 55940.240.001
EAN 8715492355249
UBB 952351677804
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.