Pomac Automation B.V.
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
Pitons & crochets
Vis à anneau
Vis à anneau métrique
51940
51940.080.001
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
Vis à anneau DIN 580 Acier inoxydable (Inox) A2 forgé M8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
60
Info
Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
M8
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
60
Info
Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
d1
20
d2
36
d3
20
e
6
h
36
L
13
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
580
ISO
3266
NEN
1927
BS
4278
Numéros d'articles
Numéro d'article
51940.080.001
EAN
8715492315533
UBB
951351872357
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires