text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à anneau DIN 580 Acier C15E Electro zingué forgé M42


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C15E
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4030
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M42
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C15E
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4030
Info
  • Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
  • Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Code Douanier

Dimensions

d-D M42
d1 85
d2 144
d3 80
e 30
h 147
L 63
P 4.5

Normes

DIN 580
NEN 1927
BS 4278
ISO 3266

Numéros d'articles

Numéro d'article 16010.420.001
EAN 8715492584076
UBB 951351266543
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.