text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à anneau DIN 580 Acier C15E Brut forgé M16


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C15E
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 308.6
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C15E
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 308.6
Info
  • Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
  • Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Normes

BS 4278
DIN 580
NEN 1927
ISO 3266

Numéros d'articles

Numéro d'article 16000.160.001
EAN 8715492583703
UBB 950351675190
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.