text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à anneau DIN 580 Acier C15E Brut forgé M12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C15E
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 180
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C15E
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 180
Info
  • Si la vis à anneau est utilisé dans une installation de levage, le marquage CE s'impose
  • Le marquage CE ne s'impose pas tant que ce produit n'est pas utilisé au fin de levage (ex. anneau d'attelage),ou ne l'est qu'une seule fois (pour déplacer une machine).forgé
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L 20.5
P 1.75

Normes

ISO 3266
BS 4278
DIN 580
NEN 1927

Numéros d'articles

Numéro d'article 16000.120.001
EAN 8715492583680
UBB 950351674938
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.