eye bolt
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
Pitons & crochets
Vis à anneau
Vis à anneau non métrique
16040
16040.096.001
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
Vis à anneau DIN ≈580 Acier C15E Brut 3/8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
C15E
Revêtement
Brut
Filetage
British Standard Whitworth
Filets par pouce
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
3/8 Inch
Marque
Fabory
Matière
Acier
Matière technique
C15E
Revêtement
Brut
Filetage
British Standard Whitworth
Filets par pouce
16
Poids par pièce (g)
110
Info
Le filetage Whitworth (BSW) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M).
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
3
d2
25
d3
45
d4
25
h
45
L
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈580
Numéros d'articles
Numéro d'article
16040.096.001
EAN
8715492584205
UBB
950351677584
UNSPSC
31161610
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires