text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à anneau coulé Acier inoxydable (Inox) A2 coulé M12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 150.98
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 20.5 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 150.98
Info
  • Ces vis à anneau sont coulées et ne répondent donc pas à la norme DIN 580coulé
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L (mm) 20.5
L 20.5
P 1.75

Numéros d'articles

Numéro d'article 51941.120.001
EAN 8715494560412
UBB 500634437619
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.