Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01210
01210.300.090
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M30X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
M30
Longueur
90 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
685
Code Douanier
7318158880
Dimensions
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
90
P
3.5
s
46
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
01210.300.090
EAN
8715492032294
UBB
950351084229
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO