text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M5X12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.44
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
k 3.5
L (mm) 12
P 0.8
s 8

Normes

NF ≈E25-114
ASME ≈B18.2.3.1M
NEN ≈1568
ISO ≈4017
DIN ≈933

Numéros d'articles

Numéro d'article 56100.050.012
EAN 8715492860415
UBB 950351893801
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.