text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M4X50

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 50 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
k 2.8
L (mm) 50
P 0.7
s 7

Normes

NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 01220.040.050
EAN 8715492032942
UBB 954351334188
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.