text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M20X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 70 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 231

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 70
P 2.5
s 30

Normes

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
NF E25-112
ISO 4014
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 01220.200.070
EAN 8715492034533
UBB 950351171679
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.