Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01200
01200.080.120
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M8X120
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
120 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
49.58
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
120
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
Numéros d'articles
Numéro d'article
01200.080.120
EAN
8715492025357
UBB
950351145111
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO