text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI)- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X35


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 35 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 9.13
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 35
P 1
s 10

Normes

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 01226.060.035
EAN 8715494282390
UBB 500571899581
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.