text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M8X45


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 45 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 22
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 45
P 1.25
s 13

Normes

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.080.045
EAN 8715492007384
UBB 950351003872
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.