text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M4X25


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 3.12
Code Douanier

Dimensions

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
k 2.8
L (mm) 25
P 0.7
s 7

Normes

NF E25-112
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.040.025
EAN 8715492006806
UBB 950351001066
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.