Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.480.180
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M48X180
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
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
M48
Longueur
180 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
3440
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
180
P
5
s
75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.480.180
EAN
8715492012128
UBB
950351035221
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO