Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.450.140
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M45X140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
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
M45
Longueur
140 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
2480
Code Douanier
7318158880
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
102
b (min.): L
200mm
115
b (min.): L≤125mm
96
d-D
M45
k
28
L (mm)
140
P
4.5
s
70
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.450.140
EAN
8715492011862
UBB
950351034075
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO