Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01000
01000.360.190
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M36X190
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
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
M36
Longueur
190 mm
Marque
Fabory
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
1870
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
190
P
4
s
55
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
01000.360.190
EAN
8715492011138
UBB
950351029463
UNSPSC
31161620
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO