text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M33X340

Specifications

Diamètre M33
Longueur 340 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 78
b (min.): L200mm 91
b (min.): L≤125mm 72
d-D M33
k 21
L (mm) 340
P 3.5
s 50

Standards

NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931

Article numbers

Article number 01000.330.340
EAN 8715492010964
UBB 950351028473
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.